エスコ
24mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)
5
幅(mm)
34
エスコ品番
EA981DG-5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
紫
揚量(t)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747734
EA981DG-5
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください