エスコ
34mmx0.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)
0.5
幅(mm)
34
エスコ品番
EA981DH-0.5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
青
揚量(t)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747813
EA981DH-0.5
オープン
¥
3,970
¥
4,367
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください