エスコ
38mmx5.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)
5.5
幅(mm)
38
エスコ品番
EA981DJ-5.5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
緑
揚量(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748075
EA981DJ-5.5
オープン
¥
31,100
¥
34,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください