48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)0.5幅(mm)48エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)48使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748127EA981DK-0.5
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする