エスコ
48mmx2.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)
2.5
幅(mm)
48
エスコ品番
EA981DK-2.5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
黄
揚量(t)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748163
EA981DK-2.5
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください