エスコ
57mmx3.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)
3
幅(mm)
57
エスコ品番
EA981DL-3
材質
ポリエステル
色
赤
ベルト幅(mm)
57
使用荷重(t)
5
全長(m)
3
材質(表面)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748328
EA981DL-3
オープン
¥
30,700
¥
33,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください