エスコ
57mmx6.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)
6
幅(mm)
57
エスコ品番
EA981DL-6
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
赤
揚量(t)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748382
EA981DL-6
オープン
¥
54,400
¥
59,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください