57mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

57mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)8幅(mm)57エスコ品番EA981DL-8材質ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)8材質(表面)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748407EA981DL-8
オープン
71,400
78,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする