エスコ
40mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ品番
EA981DR-4
幅(mm)
40
ベルト幅(mm)
40
使用荷重(t)
1
全長(m)
4
揚量(t)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748486
EA981DR-4
オープン
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください