エスコ
40mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ品番
EA981DR-6
幅(mm)
40
ベルト幅(mm)
40
使用荷重(t)
1
全長(m)
6
揚量(t)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748504
EA981DR-6
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください