エスコ
52mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
全長(m)
1.5
幅(mm)
52
エスコ品番
EA981DS-1.5
ベルト幅(mm)
52
使用荷重(t)
2
揚量(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748522
EA981DS-1.5
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください