エスコ
52mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ品番
EA981DS-4
幅(mm)
52
ベルト幅(mm)
52
使用荷重(t)
2
全長(m)
4
揚量(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748565
EA981DS-4
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください