エスコ
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ品番
EA981EA-1.5A
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
(最大)0.63
全長(m)
1.5
フック口開き(mm)
30
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)
0.63
スリング幅(mm)
25
アイの長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748592
EA981EA-1.5A
オープン
¥
7,310
¥
8,041
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください