曜日別特売

0.75tonx520mm チェーンフック(1本懸け)

0.75tonx520mm チェーンフック(1本懸け) - エスコ
使用荷重(t)0.75仕様マスターリンク付エスコ品番EA981VA-0.8材質スチール鋳鉄全長(mm)524質量(kg)0.6内径(Φmm)【マスターリンク】127×63フック口開き(mm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50749274EA981VA-0.8
オープン
21,200
23,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする