角型フレコンバッグ用カバー

角型フレコンバッグ用カバー - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA981WM-41材質ポリエチレン寸法(mm)1200×1200×1200(H)生地厚(mm)0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50750832EA981WM-41
オープン
3,720
4,092(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50750832
2022-04-13
用途: 屋外のパレットカバー
卸売・小売業

屋外で1トンフレコンに入った商品を在庫するので、そのカバーとして数十枚を1年以上使用しています。
特に目立った劣化(雨漏れ・破れ)もなく、コストパフォーマンスはかなり高いと思います

2020-07-06
用途: 米の運搬
菊池農産農・林・水産業

今のところ改善するところわ、ネズミにちぎられないような材質でつくってほしい、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする