エスコ
50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)
エスコ品番
EA982B-3
使用荷重(kg)
1300
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751128
EA982B-3
クロスフック
50
0.36
7.9
黄
オープン
¥
6,010
¥
6,611
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください