エスコ
50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751128
品番
EA982B-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,611
販売価格(税別)
¥
6,010
バスケットに入れる
端末仕様
クロスフック
幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
0.36
ベルト長さ巻取側(m)
7.9
ベルト色
黄
エスコ品番
EA982B-3
使用荷重(kg)
1300
材質(ベルト)
ポリエステル