曜日別特売

80x240mm 消火器標識

80x240mm 消火器標識 - エスコ80x240mm 消火器標識 - エスコ80x240mm 消火器標識 - エスコ80x240mm 消火器標識 - エスコ

電気が消えても、数分間光ります。

文字内容消火器取付方式穴4材質硬質塩ビ仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ付属品両面テープエスコ品番EA983AF-11A厚さ(mm)1寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30取付穴Φ3mm×4箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50752783EA983AF-11A
オープン
1,140
1,254(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする