エスコ
80x240mm 消火器標識
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容
消火栓
取付方式
穴2
材質
硬質塩ビ
仕様
L型、両面印刷、蓄光タイプ
付属品
両面テープ
エスコ品番
EA983AF-15A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
80×240、(曲げしろ)30
取付穴
Φ3mm×2箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50752792
EA983AF-15A
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください