エスコ
100x300mm 消火器具標識
文字内容
放水口(消防隊専用)
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AF-61A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×300
内容量
1個
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50752948
EA983AF-61A
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください