エスコ
120x360mm 蓄光避難器具標識
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
避難口
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、蓄光地
エスコ品番
EA983AF-92A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
内容量
1個
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753036
EA983AF-92A
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください