エスコ
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
非常口
取付方式
裏面のり付
材質
軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
仕様
裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
エスコ品番
EA983AH-18
寸法(mm)
300×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753237
EA983AH-18
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください