360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識

360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ

ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。

文字内容←非常口取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-27寸法(mm)120×360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50753316EA983AH-27
オープン
9,900
10,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする