エスコ
120x360mm [蓄光式]避難口標識
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
非常口
材質
蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩ビ板)
エスコ品番
EA983AH-5
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753404
EA983AH-5
オープン
¥
2,800
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください