曜日別特売

250x80mm 一般標識・マグネット型(手をふれるな)

250x80mm 一般標識・マグネット型(手をふれるな) - エスコ

表示板裏面全体がマグネットになっています。

文字内容手をふれるな取付方式マグネット式材質塩素化ポリエチレンエスコ品番EA983AM-6厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50753806EA983AM-6
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする