エスコ
360x120mm 短冊型防犯標識
(1件のレビュー)
文字内容
セキュリティシステム作動中
取付け方法
プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。
材質
硬質塩ビ、ラミネート加工
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AP-2A
寸法(mm)
360×120×1
質量(g)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50754077
EA983AP-2A
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください