55x 8x890mm クッションガード(黄/2本)

55x 8x890mm クッションガード(黄/2本) - エスコ

壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。

材質NBR(発泡ゴム)イエローエスコ品番EA983FE-91形状平型厚さ(mm)8質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890内容量1個
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープで貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756983EA983FE-91約55×8908
オープン
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする