エスコ
55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本)
壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状
平型
色
ブラック×イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
8
エスコ品番
EA983FE-91T
質量(g)
約90
寸法(幅W×長さL)(mm)
約55×890
内容量
1個
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープ(別売)で貼り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757008
EA983FE-91T
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください