エスコ
50x26x400mm クッションガード(黒/2本)
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色
ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
26
エスコ品番
EA983FE-92B
質量(g/本)
約85
寸法(幅W×長さL)(mm)
約50×400
内容量
1個
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープ(別売)で貼り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757026
EA983FE-92B
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください