エスコ
単3x4本/522mm LED三角保安灯
エスコ品番
EA983FR-32
電源
単3電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:522×360×483
光源
LED球21灯
電池寿命(時間)
約60
パターン
【点滅】回転→全点滅→OFF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50759634
EA983FR-32
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください