エスコ
[単3x4本] LED回転灯(黄色)
仕様
強力マグネット付
エスコ品番
EA983FS-43A
材質
グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ125×115
色
黄
質量(g)
約500(電池含まず)
光源
LED球20灯(4個×5列)
使用電池
単3電池×4本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760072
EA983FS-43A
オープン
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください