エスコ
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質
ポール:スチール、真鍮ベース:スチール
色
シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
エスコ品番
EA983FT-168
寸法(mm)
【ポール】直径32×820
質量(kg)
3.3
ベース寸法(mm)
280×280(角型)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760623
EA983FT-168
オープン
¥
16,200
¥17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください