エスコ
295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄)
エスコ品番
EA983FT-191
寸法(mm)
295×295×620
質量(g)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760754
EA983FT-191
イエロー
ライン入り
伸縮式
620
オープン
¥
2,380
¥2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください