エスコ
406x833mm LED方向指示灯
点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。
光センサーで夜間自動点灯機能付。
折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406
エスコ品番
EA983FT-24
質量(kg)
約4.8
電源
単3電池×4本(別売)
光源
高輝度LED球16灯
電池寿命(時間)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760894
EA983FT-24
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください