曜日別特売

450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製) - エスコ
寸法(mm)450×450仕様折りたたみ式エスコ品番EA983FT-416材質アルミ質量(kg)3.6タイプ全面反射内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761104EA983FT-416
オープン
24,500
26,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする