曜日別特売

870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)

870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) - エスコ

チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。

用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等にイエロー、【ベース】ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70エスコ品番EA983FT-87材質ポリエチレン質量(g)空時:約815、満水時:約3900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761402EA983FT-87
オープン
8,750
9,625(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする