EA983FT-87 870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) エスコ 50761402

870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50761402
品番
EA983FT-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,625
販売価格(税別)
¥8,750

チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。

用途
立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
エスコ品番
EA983FT-87
材質
ポリエチレン
色
イエロー、【ベース】ブラック
質量(g)
空時:約815、満水時:約3900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする