エスコ
Φ35 蓄光ホルダー(2個)
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途
夜間の安全対策や目印に
エスコ品番
EA983G-111
材質
本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス
厚さ(mm)
約2
タイプ
蓄光
内径×外径(Φmm)
【本体】約20×35
本体厚さ(mm)
約5
リング外径(Φmm)
約10
リング内径(Φmm)
約8
質量(g/個)
3
内容量
1個
注意
※光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
※周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762285
EA983G-111
オープン
¥
850
¥935
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください