エスコ
50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒
色
黄×黒(トラ)
テープ幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
16.2
エスコ品番
EA983G-21A
粘着剤
ゴム系接着剤
シマ幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762468
EA983G-21A
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください