エスコ
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(白)
色
ホワイト
仕様
屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番
EA983G-42
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
280
タイプ
反射
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
9.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762635
EA983G-42
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください