曜日別特売

50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(橙)

50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(橙) - エスコ
オレンジ仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応エスコ品番EA983G-46厚さ(mm)0.4質量(g)280タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)9.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50762678EA983G-46
オープン
10,800
11,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする