エスコ
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄/黒)
色
黄×黒
仕様
屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番
EA983G-47
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
280
タイプ
反射
長さ(m)
9.1
テープ幅(mm)
50
耐用年数(年)
10(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762687
EA983G-47
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください