エスコ
50mmx18.3m 滑り止めテープ(蓄光)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
約0.7
長さ(m)
18.3
仕様
粘着テープ式
エスコ品番
EA983G-56
粒度
#46
設置場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762775
EA983G-56
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください