曜日別特売

20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)

20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) - エスコ
レッドエスコ品番EA983GJ-1材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.17長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50763493EA983GJ-1
オープン
1,180
1,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする