エスコ
50mmx 3 m ハイレベル反射テープ(赤/白)
色
レッド/シルバー
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983GR-2
材質
基材:ビニール、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
87(パッケージ含む)
タイプ
反射
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×3
耐用年数(年)
7
シマ幅(mm)
152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763554
EA983GR-2
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください