エスコ
38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤)
反射タイプで視認性に優れています。
色
レッド
仕様
粘着式・剥離紙付・屋外対応
エスコ品番
EA983GR-7
材質
基材:ビニール、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
39(パッケージ含む)
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
1.2
寸法(幅Wmm×長さLm)
38×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763685
EA983GR-7
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください