エスコ
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青)
文字内容
開
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983H-13
寸法(mm)
50×50×1
色
青
型
丸
取付穴径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763712
EA983H-13
オープン
¥
300
¥330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください