エスコ
90x35mm [スライド式]バルブ開閉札
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式
札
材質
本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983HC-12
寸法(mm)
90×35×3
アズワン品番
65-2309-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50764297
EA983HC-12
オープン
¥
1,540
¥1,694
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください