15x80mm 開閉矢印銘板

15x80mm 開閉矢印銘板 - エスコ15x80mm 開閉矢印銘板 - エスコ15x80mm 開閉矢印銘板 - エスコ15x80mm 開閉矢印銘板 - エスコ15x80mm 開閉矢印銘板 - エスコ
(1件のレビュー)
文字内容開←→閉取付方式材質アルミプレート(テープ付)エスコ品番EA983HD-3寸法(mm)15×80×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50764428EA983HD-3
オープン
750
825(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50764428
2025-07-05
用途: 装置の回転方向表示
古田鉄工所建設業・工事業

4種類の写真があったので、4種類が1セットで購入出来るものと思い、購入したところ、実際は使用しない1種類のみ納品されたので、改めて買い直した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする