エスコ
30mm ダイアル錠
3桁ダイアル式・番号変更可能。
材質
本体:真鍮、ツル部:スチール
エスコ品番
EA983S-16
幅(mm)
30
全長(mm)
65
質量(g)
54
ロック
ダイアル式
ツル径(Φmm)
5
クリアランス(縦×横)(mm)
25×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツル径(Φmm)
クリアランス(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766345
EA983S-16
5
25×14
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください